Sick - capteurs de distance laser, OD2-P250W150U0 - 6036646

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe d'échantillonnage - autre
finition du raccordement électrique - autre
finition de la sortie de commutation - PNP
plage de mesure de la longueur - 400...400 mm
finition de la fonction de commutation - contact inverseur (NO/NC)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067036648
Réf. Fournisseur
6036646
Marque
Sick
principe d'échantillonnage:
autre
finition du raccordement électrique:
autre
finition de la sortie de commutation:
PNP
plage de mesure de la longueur:
400...400 mm
finition de la fonction de commutation:
contact inverseur (NO/NC)
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d’alimentation:
18...18 V
largeur du capteur:
20.4 mm
hauteur du capteur:
60 mm
longueur du capteur:
50 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
classe de protection des lasers:
classe 2
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
spot lumineux:
6.3 mm²
courant de sortie max.:
100 mA
procédé de mesure de distance optique:
autre
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
température ambiante:
-10...-10 °C
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
avec fonction temporelle:
Oui
Les Atouts de l'article:
capteurs de distance laser, OD Value, OD2-P250W150U0, Plage de mesure: 100 mm ... 400 mm, Type de sortie analogique: Sortie de tension, Taille typ. du spot lumineux (distance): 1,8 mm x 3,5 mm (250 mm), Matériau du boîtier: Plastique, Classe laser: 2, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, unité de connexion rotative, Sortie numérique: 2 x PNP
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


