Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - capteurs de distance laser, OD2-P30W04A2 - 6036579

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe d'échantillonnage - autre

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • plage de mesure de la longueur - 34...34 mm

  • finition de la fonction de commutation - contact inverseur (NO/NC)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067006937

Réf. Fournisseur

6036579

Marque

Sick

principe d'échantillonnage:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP

plage de mesure de la longueur:

34...34 mm

finition de la fonction de commutation:

contact inverseur (NO/NC)

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d’alimentation:

12...12 V

largeur du capteur:

20.4 mm

hauteur du capteur:

60 mm

longueur du capteur:

50 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

classe de protection des lasers:

classe 2

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

spot lumineux:

0.01 mm²

courant de sortie max.:

100 mA

procédé de mesure de distance optique:

autre

standard pour interfaces:

de série

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

température ambiante:

-10...-10 °C

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

avec fonction temporelle:

Oui

capteurs de distance laser, OD Value, OD2-P30W04A2, Plage de mesure: 26 mm ... 34 mm, Interface de communication: Série, Taille typ. du spot lumineux (distance): 0,1 mm x 0,1 mm (30 mm), Matériau du boîtier: Plastique, Classe laser: 2, Mode

Les Atouts de l'article:

capteurs de distance laser, OD Value, OD2-P30W04A2, Plage de mesure: 26 mm ... 34 mm, Interface de communication: Série, Taille typ. du spot lumineux (distance): 0,1 mm x 0,1 mm (30 mm), Matériau du boîtier: Plastique, Classe laser: 2, Mode de raccordement: Câble, 2 m, Sortie numérique: 2 x PNP

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick