Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - capteurs de distance laser, OD2-P30W04U2 - 6036577

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - câble

  • plage de mesure de la longueur - 34...34 mm

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • tension d’alimentation - 18...18 V

  • largeur du capteur - 20.4 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067006935

Réf. Fournisseur

6036577

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

câble

plage de mesure de la longueur:

34...34 mm

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d’alimentation:

18...18 V

largeur du capteur:

20.4 mm

hauteur du capteur:

60 mm

longueur du capteur:

50 mm

classe de protection des lasers:

classe 2

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

procédé de mesure de distance optique:

autre

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

température ambiante:

-10...-10 °C

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

capteurs de distance laser, OD Value, OD2-P30W04U2, Plage de mesure: 26 mm ... 34 mm, Type de sortie analogique: Sortie de tension, Taille typ. du spot lumineux (distance): 0,1 mm x 0,1 mm (30 mm), Matériau du boîtier: Plastique, Classe las

Les Atouts de l'article:

capteurs de distance laser, OD Value, OD2-P30W04U2, Plage de mesure: 26 mm ... 34 mm, Type de sortie analogique: Sortie de tension, Taille typ. du spot lumineux (distance): 0,1 mm x 0,1 mm (30 mm), Matériau du boîtier: Plastique, Classe laser: 2, Mode de raccordement: Câble, 2 m, Sortie numérique: 2 x PNP

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick