Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Sick - capteurs de distance laser, OD200-0301W15 - 6086978

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de distance laser, OD200-0301W15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067028887

Réf. Fournisseur

6086978

Marque

Sick

capteurs de distance laser, OD200, OD200-0301W15, Interface de communication: IO-Link, Sortie numérique: 1 x PNP/NPN, au choix, Type de sortie analogique: Sortie courant / sortie de tension, Plage de mesure: 25 mm ... 35 mm, Linéarité: ± 10

Les Atouts de l'article:

capteurs de distance laser, OD200, OD200-0301W15, Interface de communication: IO-Link, Sortie numérique: 1 x PNP/NPN, au choix, Type de sortie analogique: Sortie courant / sortie de tension, Plage de mesure: 25 mm ... 35 mm, Linéarité: ± 10 µm, Classe laser: 1, Taille typ. du spot lumineux (distance): 200 µm x 500 µm (30 mm), Matériau du boîtier: Métal, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M12, 5 pôles, 345 mm

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick