Sick - capteurs de distance laser, OD2000-0301T15 - 6074380

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - fiche
plage de mesure de la longueur - 35...35 mm
classe de protection du matériel - classe de protection 3
tension d’alimentation - 18...18 V
largeur du capteur - 27 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067020640
Réf. Fournisseur
6074380
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
fiche
plage de mesure de la longueur:
35...35 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d’alimentation:
18...18 V
largeur du capteur:
27 mm
hauteur du capteur:
60 mm
longueur du capteur:
50 mm
classe de protection des lasers:
classe 1
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
courant de sortie max.:
20 mA
procédé de mesure de distance optique:
autre
standard pour interfaces:
autre
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
température ambiante:
-10...-10 °C
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
pays de fabrication:
JAPON
Les Atouts de l'article:
capteurs de distance laser, OD2000, OD2000-0301T15, Interface de communication: IO-Link, Sortie numérique: 2 x PNP/NPN, au choix, Type de sortie analogique: Sortie courant / sortie de tension, Plage de mesure: 25 mm ... 35 mm, Linéarité: ± 10 µm, Classe laser: 1, Taille typ. du spot lumineux (distance): Ø 50 µm (30 mm), Matériau du boîtier: Plastique, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle, M12, 5 pôles, code A, 30 cm
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


