Sick - capteurs de distance laser, OD2000-0501T15 - 6074381

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de distance laser, OD2000-0501T15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • plage de mesure de la longueur - 60...60 mm

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • tension d’alimentation - 18...18 V

  • largeur du capteur - 27 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067020638

Réf. Fournisseur

6074381

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

fiche

plage de mesure de la longueur:

60...60 mm

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d’alimentation:

18...18 V

largeur du capteur:

27 mm

hauteur du capteur:

60 mm

longueur du capteur:

50 mm

classe de protection des lasers:

classe 1

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

courant de sortie max.:

20 mA

procédé de mesure de distance optique:

autre

standard pour interfaces:

autre

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

température ambiante:

-10...-10 °C

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

capteurs de distance laser, OD2000, OD2000-0501T15, Interface de communication: IO-Link, Sortie numérique: 2 x PNP/NPN, au choix, Type de sortie analogique: Sortie courant / sortie de tension, Plage de mesure: 40 mm ... 60 mm, Linéarité: ±

Les Atouts de l'article:

capteurs de distance laser, OD2000, OD2000-0501T15, Interface de communication: IO-Link, Sortie numérique: 2 x PNP/NPN, au choix, Type de sortie analogique: Sortie courant / sortie de tension, Plage de mesure: 40 mm ... 60 mm, Linéarité: ± 20 µm, Classe laser: 1, Taille typ. du spot lumineux (distance): Ø 70 µm (50 mm), Matériau du boîtier: Plastique, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle, M12, 5 pôles, code A, 30 cm

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.