Sick - capteurs de distance laser, OD2000-3502T15 - 6074384

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - fiche
plage de mesure de la longueur - 600...600 mm
classe de protection du matériel - classe de protection 3
tension d’alimentation - 18...18 V
largeur du capteur - 27 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067020634
Réf. Fournisseur
6074384
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
fiche
plage de mesure de la longueur:
600...600 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d’alimentation:
18...18 V
largeur du capteur:
27 mm
hauteur du capteur:
60 mm
longueur du capteur:
50 mm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
courant de sortie max.:
20 mA
procédé de mesure de distance optique:
autre
standard pour interfaces:
autre
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
température ambiante:
-10...-10 °C
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
pays de fabrication:
JAPON
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


