Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - capteurs de distance laser, OD2000-7002T15 - 6074385

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de distance laser, OD2000-7002T15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • plage de mesure de la longueur - 1200...1200 mm

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • tension d’alimentation - 18...18 V

  • largeur du capteur - 27 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067020632

Réf. Fournisseur

6074385

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

fiche

plage de mesure de la longueur:

1200...1200 mm

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d’alimentation:

18...18 V

largeur du capteur:

27 mm

hauteur du capteur:

60 mm

longueur du capteur:

50 mm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

courant de sortie max.:

20 mA

procédé de mesure de distance optique:

autre

standard pour interfaces:

autre

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

température ambiante:

-10...-10 °C

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

capteurs de distance laser, OD2000, OD2000-7002T15, Interface de communication: IO-Link, Sortie numérique: 2 x PNP/NPN, au choix, Type de sortie analogique: Sortie courant / sortie de tension, Plage de mesure: 200 mm ... 1.200 mm, Linéarité

Les Atouts de l'article:

capteurs de distance laser, OD2000, OD2000-7002T15, Interface de communication: IO-Link, Sortie numérique: 2 x PNP/NPN, au choix, Type de sortie analogique: Sortie courant / sortie de tension, Plage de mesure: 200 mm ... 1.200 mm, Linéarité: ± 1 mm, ± 3 mm, Classe laser: 2, Taille typ. du spot lumineux (distance): Ø 1 mm (700 mm), Matériau du boîtier: Plastique, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle, M12, 5 pôles, code A, 30 cm

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick