Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - capteurs de distance laser, OD5000-C15W01 - 6063620

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de distance laser, OD5000-C15W01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • plage de mesure de la longueur - 16...16 mm

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • tension d’alimentation - 12...12 V

  • largeur du capteur - 25.9 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067063620

Réf. Fournisseur

6063620

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

fiche

plage de mesure de la longueur:

16...16 mm

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d’alimentation:

12...12 V

largeur du capteur:

25.9 mm

hauteur du capteur:

71.5 mm

longueur du capteur:

53.2 mm

classe de protection des lasers:

classe 1

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

courant de sortie max.:

20 mA

procédé de mesure de distance optique:

autre

standard pour interfaces:

Ethernet

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

température ambiante:

-10...-10 °C

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

autre

capteurs de distance laser, OD5000, OD5000-C15W01, Plage de mesure: 14 mm ... 16 mm, Interface de communication: Ethernet, Type de sortie analogique: Sortie courant, Taille typ. du spot lumineux (distance): 30 µm x 1.000 µm, Matériau du boî

Les Atouts de l'article:

capteurs de distance laser, OD5000, OD5000-C15W01, Plage de mesure: 14 mm ... 16 mm, Interface de communication: Ethernet, Type de sortie analogique: Sortie courant, Taille typ. du spot lumineux (distance): 30 µm x 1.000 µm, Matériau du boîtier: Métal, Classe laser: 1, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle, M12, 8 pôles, code A, 50 cm, Sortie numérique: 1 ... 3 x PNP/NPN, au choix

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick