Sick - capteurs de distance laser, OD5000-C30T05 - 6063621

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - fiche
plage de mesure de la longueur - 35...35 mm
classe de protection du matériel - classe de protection 3
tension d’alimentation - 12...12 V
largeur du capteur - 25.9 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067063621
Réf. Fournisseur
6063621
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
fiche
plage de mesure de la longueur:
35...35 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d’alimentation:
12...12 V
largeur du capteur:
25.9 mm
hauteur du capteur:
71.5 mm
longueur du capteur:
53.2 mm
classe de protection des lasers:
classe 1
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
courant de sortie max.:
20 mA
procédé de mesure de distance optique:
autre
standard pour interfaces:
Ethernet
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
température ambiante:
-10...-10 °C
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
autre
Les Atouts de l'article:
capteurs de distance laser, OD5000, OD5000-C30T05, Plage de mesure: 25 mm ... 35 mm, Interface de communication: Ethernet, Type de sortie analogique: Sortie courant, Taille typ. du spot lumineux (distance): Ø 30 µm, Matériau du boîtier: Métal, Classe laser: 1, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle, M12, 8 pôles, code A, 50 cm, Sortie numérique: 1 ... 3 x PNP/NPN, au choix
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


