Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - capteurs de distance laser, OD5000-C85W20 - 6063624

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • plage de mesure de la longueur - 105...105 mm

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • tension d’alimentation - 12...12 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067063626

Réf. Fournisseur

6063624

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

fiche

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

plage de mesure de la longueur:

105...105 mm

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d’alimentation:

12...12 V

largeur du capteur:

25.9 mm

hauteur du capteur:

71.5 mm

longueur du capteur:

53.2 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

classe de protection des lasers:

classe 1

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

courant de sortie max.:

20 mA

procédé de mesure de distance optique:

autre

fréquence de commutation:

80000 Hz

standard pour interfaces:

Ethernet

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

température ambiante:

-10...-10 °C

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

autre

capteurs de distance laser, OD5000, OD5000-C85W20, Plage de mesure: 65 mm ... 105 mm, Interface de communication: Ethernet, Type de sortie analogique: Sortie courant, Taille typ. du spot lumineux (distance): 70 µm x 2.000 µm, Matériau du bo

Les Atouts de l'article:

capteurs de distance laser, OD5000, OD5000-C85W20, Plage de mesure: 65 mm ... 105 mm, Interface de communication: Ethernet, Type de sortie analogique: Sortie courant, Taille typ. du spot lumineux (distance): 70 µm x 2.000 µm, Matériau du boîtier: Métal, Classe laser: 1, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle, M12, 8 pôles, code A, 50 cm, Sortie numérique: 1 ... 3 x PNP/NPN, au choix

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick