Sick - capteurs de distance laser, OD7000-10061031 - 6079486

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure de la longueur - 6.8...6.8 mm
classe de protection du matériel - classe de protection 3
tension d’alimentation - 24...24 V
largeur du capteur - 95 mm
hauteur du capteur - 106 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067022185
Réf. Fournisseur
6079486
Marque
Sick
plage de mesure de la longueur:
6.8...6.8 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d’alimentation:
24...24 V
largeur du capteur:
95 mm
hauteur du capteur:
106 mm
longueur du capteur:
95 mm
courant de sortie max.:
10 mA
standard pour interfaces:
de série
indice de protection (IP):
IP20
type de tension:
DC
température ambiante:
0...0 °C
Les Atouts de l'article:
capteurs de distance laser, OD7000, OD7000-10061031, Plage de mesure: 6,2 mm ... 6,8 mm, Interface de communication: Série, Ethernet, Type de sortie analogique: Sortie courant / sortie de tension, Mode de raccordement: Connecteur femelle, RJ-45Bloc de raccordement, 9 pôlesBloc de raccordement, 8 pôlesBloc de raccordement, 15 pôles, Sortie numérique: 2
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


