Non retournable

Sick - capteurs de distance laser, WLT280L-2N1536 - 6048072

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 18000 mm

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • triangulation - suppression de l'arrière-plan

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067048072

Réf. Fournisseur

6048072

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

18000 mm

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

indice de protection (IP):

IP67

triangulation:

suppression de l'arrière-plan

message avant défaillance:

Oui

avec fonction temporelle:

Oui

distance de détection max.:

18000 mm

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Oui

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Oui

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

procédé de réglage:

ajustage manuel

avec interface de communication analogique:

Oui

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

pays de fabrication:

JAPON

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

23.5 mm

diamètre du capteur:

55.8 mm

hauteur du capteur:

76 mm

longueur du capteur:

55.8 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

distance min. du réflecteur:

50 mm

température ambiante:

-40...70 °C

temps de réponse:

0.5 ms

portée du champ de protection:

18 m

fréquence de commutation:

1000 Hz

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

classe de protection des lasers:

classe 1

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

matériau de la gaine de câble:

PVC

avec blocage du redémarrage:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

capteurs de distance laser, WTT280 PowerProx, WLT280L-2N1536, Sous-famille de produits: WTT280L-2 Long Range, Distance de commutation max.: 200 mm ... 18.000 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctio

Les Atouts de l'article:

capteurs de distance laser, WTT280 PowerProx, WLT280L-2N1536, Sous-famille de produits: WTT280L-2 Long Range, Distance de commutation max.: 200 mm ... 18.000 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Temps de propagation de la lumière, Sortie de commutation: NPN, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, 2 m, Sortie analogique: -, Interface de communication: -

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick