Sick - capteurs de distance laser, WLT280L-2P1536 - 6048071

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation assignée - 18000 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V
indice de protection (IP) - IP67
triangulation - suppression de l'arrière-plan
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067048071
Réf. Fournisseur
6048071
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
18000 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
indice de protection (IP):
IP67
triangulation:
suppression de l'arrière-plan
message avant défaillance:
Oui
avec fonction temporelle:
Oui
distance de détection max.:
18000 mm
réflecteur inclus dans la zone de la livraison:
Oui
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Oui
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
avec autre sortie analogique:
Non
procédé de réglage:
ajustage manuel
avec interface de communication analogique:
Oui
avec interface de communication AS-Interface:
Non
avec interface de communication CANOpen:
Non
avec interface de communication DeviceNet:
Non
pays de fabrication:
JAPON
avec interface de communication INTERBUS:
Non
avec interface de communication PROFIBUS:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-422:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication SSD:
Non
avec interface de communication SSI:
Non
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
23.5 mm
diamètre du capteur:
55.8 mm
hauteur du capteur:
76 mm
longueur du capteur:
55.8 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
distance min. du réflecteur:
50 mm
température ambiante:
-40...70 °C
temps de réponse:
0.5 ms
portée du champ de protection:
18 m
fréquence de commutation:
1000 Hz
type de tension:
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
classe de protection des lasers:
classe 1
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
matériau de la gaine de câble:
PVC
avec blocage du redémarrage:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
Les Atouts de l'article:
capteurs de distance laser, WTT280 PowerProx, WLT280L-2P1536, Sous-famille de produits: WTT280L-2 Long Range, Distance de commutation max.: 200 mm ... 18.000 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Temps de propagation de la lumière, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, 2 m, Sortie analogique: -, Interface de communication: -
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


