Non retournable

Sick - capteurs de distance laser, WTT12L-B1564 - 1094007

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de distance laser, WTT12L-B1564

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 3800 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • distance de détection max. - 3800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084458958

Réf. Sonepar

00067011600

Réf. Fournisseur

1094007

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

3800 mm

courant de sortie max.:

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

3800 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

20 mm

hauteur du capteur:

49.6 mm

longueur du capteur:

44.2 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-35...-35 °C

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

fréquence de commutation:

100 Hz

type de tension:

DC

classe de protection des lasers:

classe 1

longueur d'onde du capteur:

658 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

spot lumineux:

18 mm²

capteurs de distance laser, WTT12 PowerProx, WTT12L-B1564, Version du produit: PowerProx Distance, Distance de commutation max.: 50 mm ... 3.800 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, déta

Les Atouts de l'article:

capteurs de distance laser, WTT12 PowerProx, WTT12L-B1564, Version du produit: PowerProx Distance, Distance de commutation max.: 50 mm ... 3.800 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Temps de propagation de la lumière, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, 2 m, Sortie analogique: -, Interface de communication: -

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick