Sick - capteurs de distance laser, WTT12L-B3564S18 - 1108354

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation assignée - 3800 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
indice de protection (IP) - IP67
distance de détection max. - 3800 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084460494
Réf. Sonepar
00067017406
Réf. Fournisseur
1108354
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
3800 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
indice de protection (IP):
IP67
distance de détection max.:
3800 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
20 mm
hauteur du capteur:
49.6 mm
longueur du capteur:
44.2 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
5 ms
fréquence de commutation:
100 Hz
type de tension:
DC
classe de protection des lasers:
classe 1
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
Les Atouts de l'article:
capteurs de distance laser, WTT12 PowerProx, WTT12L-B3564S18, Version du produit: PowerProx Distance, Distance de commutation max.: 50 mm ... 3.800 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Temps de propagation de la lumière, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M12, 5 pôles, 0,3 m, Sortie analogique: -, Interface de communication: -
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


