Sick - capteurs de distance laser, WTT12LC-B2553S25 - 1117934

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de distance laser, WTT12LC-B2553S25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 2200 mm

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • distance de détection max. - 2200 mm

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084483219

Réf. Sonepar

00067448321

Réf. Fournisseur

1117934

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

2200 mm

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

2200 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

20 mm

hauteur du capteur:

49.6 mm

longueur du capteur:

44.2 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

5 ms

fréquence de commutation:

100 Hz

type de tension:

DC

classe de protection des lasers:

classe 1

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

capteurs de distance laser, WTT12 PowerProx, WTT12LC-B2553S25, Version du produit: PowerProx Distance Shiny, Distance de commutation max.: 50 mm ... 2.200 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionne

Les Atouts de l'article:

capteurs de distance laser, WTT12 PowerProx, WTT12LC-B2553S25, Version du produit: PowerProx Distance Shiny, Distance de commutation max.: 50 mm ... 2.200 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Temps de propagation de la lumière, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Type de commutation: Commutation claire, Mode de raccordement: Fiche M12, 5 pôles, Sortie analogique: -, Interface de communication: IO-Link, Smart Sensor: Enhanced Sensing, Communication efficace

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.