Sick - capteurs de distance laser, WTT190LC-B2233A00 - 6067745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation assignée - 3000 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
indice de protection (IP) - IP67
distance de détection max. - 3000 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067015570
Réf. Fournisseur
6067745
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
3000 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
indice de protection (IP):
IP67
distance de détection max.:
3000 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
17.4 mm
hauteur du capteur:
45.6 mm
longueur du capteur:
34.7 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
0.6 ms
fréquence de commutation:
833 Hz
type de tension:
DC
classe de protection des lasers:
classe 1
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
Les Atouts de l'article:
capteurs de distance laser, WTT190 PowerProx, WTT190LC-B2233A00, Sous-famille de produits: PowerProx Small, Distance de commutation max.: 200 mm ... 3.000 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Temps de propagation de la lumière, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 4 pôles, Sortie analogique: -, Interface de communication: IO-Link, Smart Sensor: Enhanced Sensing, Communication efficace, Diagnostic, Smart Task, Désignation Smart Task: Logique de base
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


