Sick - capteurs de distance laser, WTT2SL-2F3092S08 - 1112130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation assignée - 800 mm
courant de sortie max. - 50 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V
indice de protection (IP) - IP67
distance de détection max. - 800 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084470448
Réf. Sonepar
00067017038
Réf. Fournisseur
1112130
Marque
Sick
distance de commutation assignée:
800 mm
courant de sortie max.:
50 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
indice de protection (IP):
IP67
distance de détection max.:
800 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
7.7 mm
hauteur du capteur:
27.5 mm
longueur du capteur:
13.5 mm
fonction de touche:
commutation foncée
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
50 mA
température ambiante:
-25...-25 °C
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
fréquence de commutation:
5 Hz
type de tension:
DC
classe de protection des lasers:
classe 1
longueur d'onde du capteur:
940 nm
type de lumière:
lumière infrarouge
spot lumineux:
10 mm²
Les Atouts de l'article:
capteurs de distance laser, WTT2 PowerProx, WTT2SL-2F3092S08, Version du produit: PowerProx Micro, Distance de commutation max.: 50 mm ... 800 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Temps de propagation de la lumière, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation sombre, Mode de raccordement: Câble avec connecteur JST, 550 mm, Sortie analogique: -, Interface de communication: -
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


