Sick - capteurs de distance laser, WTT2SL-2P3292 - 1085602

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 800 mm

  • courant de sortie max. - 50 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084393716

Réf. Sonepar

00067439371

Réf. Fournisseur

1085602

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

800 mm

courant de sortie max.:

50 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

800 mm

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

7.7 mm

hauteur du capteur:

27.5 mm

longueur du capteur:

13.5 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

50 mA

température ambiante:

-25...-25 °C

temps de réponse:

90 ms

fréquence de commutation:

5 Hz

type de tension:

DC

classe de protection des lasers:

classe 1

longueur d'onde du capteur:

940 nm

type de lumière:

lumière infrarouge

spot lumineux:

10 mm²

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

capteurs de distance laser, WTT2 PowerProx, WTT2SL-2P3292, Version du produit: PowerProx Micro, Distance de commutation max.: 50 mm ... 800 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: É

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick