Non retournable

Sick - capteurs de distance laser, WTT4SLC-3B1132A00 - 1096613

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de distance laser, WTT4SLC-3B1132A00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 1000 mm

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • distance de détection max. - 1000 mm

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084470516

Réf. Sonepar

00067018578

Réf. Fournisseur

1096613

Marque

Sick

distance de commutation assignée:

1000 mm

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP67

distance de détection max.:

1000 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

12.2 mm

hauteur du capteur:

41.8 mm

longueur du capteur:

17.3 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

50 mA

temps de réponse:

0.5 ms

fréquence de commutation:

1000 Hz

type de tension:

DC

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

capteurs de distance laser, WTT4 PowerProx, WTT4SLC-3B1132A00, Sous-famille de produits: PowerProx Mini Speed, Distance de commutation max.: 50 mm ... 1.000 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonction

Les Atouts de l'article:

capteurs de distance laser, WTT4 PowerProx, WTT4SLC-3B1132A00, Sous-famille de produits: PowerProx Mini Speed, Distance de commutation max.: 50 mm ... 1.000 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Élimination d'arrière-plan, Temps de propagation de la lumière, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, 2 m, Interface de communication: IO-Link, Smart Sensor: Enhanced Sensing, Communication efficace, Smart Task, Désignation Smart Task: Logique de base

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick