Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Capteurs de mouvement sans contact, NCV50B-11EC0100004 - 1106856

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de mouvement sans contact, NCV50B-11EC0100004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084473746

Réf. Sonepar

00067447374

Réf. Fournisseur

1106856

Marque

Sick

Capteurs de mouvement sans contact, SPEETEC 1D, NCV50B-11EC0100004, Distance de mesure nominale: 50 mm, Sens de déplacement: 1D, direction x, Classe laser: 1, Longueur d'onde/type de lumière: 850 nm lumière infrarouge invisible, Tension d'a

Les Atouts de l'article:

Capteurs de mouvement sans contact, SPEETEC 1D, NCV50B-11EC0100004, Distance de mesure nominale: 50 mm, Sens de déplacement: 1D, direction x, Classe laser: 1, Longueur d’onde/type de lumière: 850 nm lumière infrarouge invisible, Tension d'alimentation: 12 V ... 30 V, Interface de communication détail: HTL / Push pull, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, Codage A, Interface de paramétrage et de diagnostic: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, codage D (uniquement avec les variantes paramétrables), Pas de mesure (µm/impulsion): 4, Version de boîtier: Standard, Version industrielle: Standard, Plage de mesure de la vitesse: > 0 m/s à 10 m/s, Programmable/configurable: non, Exactitude de mesure: 0,1 %, Distance de mesure statique autorisée: 30 à 100 ms

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick