Non retournable

Sick - Capteurs de niveau, GRF18S-E234LV - 1092960

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de niveau, GRF18S-E234LV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • indice de protection (IP) - autre

  • pays de fabrication - MALAISIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084439124

Réf. Sonepar

00067443912

Réf. Fournisseur

1092960

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

indice de protection (IP):

autre

pays de fabrication:

MALAISIE

Capteurs de niveau, GRF18S, GRF18S-E234LV, Raccord process: G ½, Signal de sortie: 1 x NPN, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404, polysulfone, FPM, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles,

Les Atouts de l'article:

Capteurs de niveau, GRF18S, GRF18S-E234LV, Raccord process: G ½, Signal de sortie: 1 x NPN, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404, polysulfone, FPM, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, Type de commutation: Contact NO, Température de process: –10 °C ... +55 °C, Indice de protection: IP67 / IP69

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick