Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Sick - Capteurs de niveau, GRF18S-F234EV - 1148198

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de niveau, GRF18S-F234EV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067028069

Réf. Fournisseur

1148198

Marque

Sick

Capteurs de niveau, GRF18S, GRF18S-F234EV, Raccord process: G ½, Signal de sortie: 1 x PNP, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404, polysulfone, EPDM, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles

Les Atouts de l'article:

Capteurs de niveau, GRF18S, GRF18S-F234EV, Raccord process: G ½, Signal de sortie: 1 x PNP, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404, polysulfone, EPDM, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, Type de commutation: Contact NO, Température de process: –10 °C ... +55 °C, Indice de protection: IP67 / IP69

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick