Sick - Capteurs de niveau, GRF18S-P234LV - 1092957

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M12
indice de protection (IP) - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084437502
Réf. Sonepar
00067443750
Réf. Fournisseur
1092957
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
indice de protection (IP):
autre
Les Atouts de l'article:
Capteurs de niveau, GRF18S, GRF18S-P234LV, Raccord process: G ½, Signal de sortie: 1 x PNP, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404, polysulfone, FPM, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, Type de commutation: Contact NF, Température de process: –10 °C ... +55 °C, Indice de protection: IP67 / IP69
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


