Sick - Capteurs de niveau, LBV310-XXAGDCAMX - 6038007

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • indice de protection (IP) - IP67

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067008126

Réf. Fournisseur

6038007

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Capteurs de niveau, LBV300, LBV310-XXAGDCAMX, Raccord process: G 1½ A PN 25, Signal de sortie: Commutateur sans contact, Longueur de sonde: 220 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de process: –50

Les Atouts de l'article:

Capteurs de niveau, LBV300, LBV310-XXAGDCAMX, Raccord process: G 1½ A PN 25, Signal de sortie: Commutateur sans contact, Longueur de sonde: 220 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de process: –50 °C ... +150 °C

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick