Sick - Capteurs de niveau, LBV310-XXAGDR8NX - 6038015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067008137
Réf. Fournisseur
6038015
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
Capteurs de niveau, LBV300, LBV310-XXAGDR8NX, Raccord process: G 1½ A PN 25, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 220 mm, Matériau du boîtier: Acier inoxydable (électropoli), Mode de raccordement: ½" NPT, Température de process: –50 °C ... +150 °C
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


