Sick - Capteurs de niveau, LBV321-XXCGDRAMX02500 - 6065088

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de niveau, LBV321-XXCGDRAMX02500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • indice de protection (IP) - IP67

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067013734

Réf. Fournisseur

6065088

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Capteurs de niveau, LBV301, LBV321-XXCGDRAMX02500, Raccord process: Filetage 1 ½, DIN 3852-A, PN6/316L, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 2.500 mm, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Te

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick