Sick - Capteurs de niveau, LBV331-XXAGCTKMX0243 - 6067702

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP67
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067014045
Réf. Fournisseur
6067702
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP67
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Capteurs de niveau, LBV301, LBV331-XXAGCTKMX0243, Raccord process: Filetage 1, DIN 3852-A, PN16/316L, Signal de sortie: 1 x PNP/NPN, Longueur de sonde: 243 mm, Matériau du boîtier: Plastique, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de
Les Atouts de l'article:
Capteurs de niveau, LBV301, LBV331-XXAGCTKMX0243, Raccord process: Filetage 1, DIN 3852-A, PN16/316L, Signal de sortie: 1 x PNP/NPN, Longueur de sonde: 243 mm, Matériau du boîtier: Plastique, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de process: –50 °C ... +150 °C
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
Capteurs de niveau, LBV301, LBV331-XXAGCTKMX0243, Raccord process: Filetage 1, DIN 3852-A, PN16/316L, Signal de sortie: 1 x PNP/NPN, Longueur de sonde: 243 mm, Matériau du boîtier: Plastique, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de process: –50 °C ... +150 °C
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


