Sick - Capteurs de niveau, LFC-XXSGTM - 6073811

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M12
indice de protection (IP) - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067014878
Réf. Fournisseur
6073811
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
indice de protection (IP):
autre
Les Atouts de l'article:
Capteurs de niveau, LFC, LFC-XXSGTM, Raccord process: G ½ A, ISO0228-1, pour adaptateurs de filetage hygiéniques / 316L (RA < 0,76 µm), Signal de sortie: 2 x PNP/NPN, IO-Link, Matériau du boîtier: Acier inoxydable 1.4404, Plastique (Valox®), Matériaux en contact avec la matière: Pointe de capteur PEEK, polie, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, Température de process: –20 °C ... +100 °C, +135 °C pendant 1 h max., Indice de protection: IP66 / IP67 et IP69 (NEMA de type 6P)
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


