Non retournable

Sick - Capteurs de niveau, LFC-XXSNTM - 6073812

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de niveau, LFC-XXSNTM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • indice de protection (IP) - autre

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067014866

Réf. Fournisseur

6073812

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

indice de protection (IP):

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Capteurs de niveau, LFC, LFC-XXSNTM, Raccord process: ½" NPT, ASME B1.20.1 / 316L, Signal de sortie: 2 x PNP/NPN, IO-Link, Matériau du boîtier: Acier inoxydable 1.4404, Plastique (Valox®), Matériaux en contact avec la matière: Pointe de cap

Les Atouts de l'article:

Capteurs de niveau, LFC, LFC-XXSNTM, Raccord process: ½" NPT, ASME B1.20.1 / 316L, Signal de sortie: 2 x PNP/NPN, IO-Link, Matériau du boîtier: Acier inoxydable 1.4404, Plastique (Valox®), Matériaux en contact avec la matière: Pointe de capteur PEEK, polie, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, Température de process: –20 °C ... +100 °C, +135 °C pendant 1 h max., Indice de protection: IP66 / IP67 et IP69 (NEMA de type 6P)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick