Sick - Capteurs de niveau, LFP0025-A4NMB - 1060171

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - fiche
tension d'alimentation CA 50 Hz - 12...30 V
pays de fabrication - ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084247835
Réf. Sonepar
00067424783
Réf. Fournisseur
1060171
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
fiche
tension d'alimentation CA 50 Hz:
12...30 V
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Capteurs de niveau, LFP Cubic, LFP0025-A4NMB, Raccord process: G ¾ A, Type de sonde: Sans sonde, Type d'application/forme: Standard, Signal de sortie: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Mode de raccordement: Connecteur c
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


