Sick - Capteurs de niveau, LFP0200-G1DMB - 1078863

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de niveau, LFP0200-G1DMB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 12...30 V

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084379109

Réf. Sonepar

00067437910

Réf. Fournisseur

1078863

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

fiche

tension d'alimentation CA 50 Hz:

12...30 V

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Capteurs de niveau, LFP Inox, LFP0200-G1DMB, Raccord process: G ¾ A, Longueur de sonde: 200 mm, Type de sonde: Sonde à tige en version hygiénique, Type d'application/forme: Électronique distante, longueur de câble 3,3 m, Signal de sortie: 1

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick