Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Capteurs de niveau, LFP0300-A4DMB - 1071084

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de niveau, LFP0300-A4DMB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 12...30 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084346361

Réf. Sonepar

00067010759

Réf. Fournisseur

1071084

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

fiche

tension d'alimentation CA 50 Hz:

12...30 V

Capteurs de niveau, LFP Cubic, LFP0300-A4DMB, Raccord process: G ¾ A, Longueur de sonde: 300 mm, Type de sonde: Sonde à tige, Type d'application/forme: Électronique distante, longueur de câble 3,3 m, Signal de sortie: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN

Les Atouts de l'article:

Capteurs de niveau, LFP Cubic, LFP0300-A4DMB, Raccord process: G ¾ A, Longueur de sonde: 300 mm, Type de sonde: Sonde à tige, Type d’application/forme: Électronique distante, longueur de câble 3,3 m, Signal de sortie: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Mode de raccordement: Connecteur cylindrique M12 x 1, 5 pôles, Température de process: –20 °C ... +100 °C

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick