Non retournable

Sick - Capteurs de niveau, LFP0700-B5NMC - 1062269

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de niveau, LFP0700-B5NMC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 12...30 V

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084349225

Réf. Sonepar

00067010630

Réf. Fournisseur

1062269

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

fiche

tension d'alimentation CA 50 Hz:

12...30 V

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Capteurs de niveau, LFP Cubic, LFP0700-B5NMC, Raccord process: ¾" NPT, Longueur de sonde: 700 mm, Type de sonde: Sonde à tige, Type d'application/forme: Standard, Signal de sortie: 1 x PNP + 3 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Mode

Les Atouts de l'article:

Capteurs de niveau, LFP Cubic, LFP0700-B5NMC, Raccord process: ¾" NPT, Longueur de sonde: 700 mm, Type de sonde: Sonde à tige, Type d’application/forme: Standard, Signal de sortie: 1 x PNP + 3 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Mode de raccordement: Connecteur cylindrique M12 x 1, 8 pôles, Température de process: –20 °C ... +100 °C

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick