Sick - Capteurs de niveau, LFP0700-G1DMB - 1071126

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de niveau, LFP0700-G1DMB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 12...30 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084459962

Réf. Sonepar

00067010774

Réf. Fournisseur

1071126

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

fiche

tension d'alimentation CA 50 Hz:

12...30 V

Capteurs de niveau, LFP Inox, LFP0700-G1DMB, Raccord process: G ¾ A, Longueur de sonde: 700 mm, Type de sonde: Sonde à tige en version hygiénique, Type d'application/forme: Électronique distante, longueur de câble 3,3 m, Signal de sortie: 1

Les Atouts de l'article:

Capteurs de niveau, LFP Inox, LFP0700-G1DMB, Raccord process: G ¾ A, Longueur de sonde: 700 mm, Type de sonde: Sonde à tige en version hygiénique, Type d’application/forme: Électronique distante, longueur de câble 3,3 m, Signal de sortie: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Mode de raccordement: Connecteur cylindrique M12 x 1, 5 pôles, Température de process: –20 °C ... +180 °C, Forme du boîtier: Avec vitre en verre PMMA (verre acrylique)

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.