Sick - Capteurs de niveau, LFP0700-N1NMB - 1059413

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 12...30 V

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084430275

Réf. Sonepar

00067059413

Réf. Fournisseur

1059413

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

fiche

tension d'alimentation CA 50 Hz:

12...30 V

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Capteurs de niveau, LFP Inox, LFP0700-N1NMB, Raccord process: ¾" NPT, Longueur de sonde: 700 mm, Type de sonde: Sonde à tige en version hygiénique, Type d'application/forme: Standard, Signal de sortie: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick