Sick - Capteurs de niveau, LFP1000-B5CMC - 1071112

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - fiche
tension d'alimentation CA 50 Hz - 12...30 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084554896
Réf. Sonepar
00067010768
Réf. Fournisseur
1071112
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
fiche
tension d'alimentation CA 50 Hz:
12...30 V
Les Atouts de l'article:
Capteurs de niveau, LFP Cubic, LFP1000-B5CMC, Raccord process: ¾" NPT, Longueur de sonde: 1.000 mm, Type de sonde: Sonde à tige, Type d’application/forme: Électronique distante, longueur de câble 2 m, Signal de sortie: 1 x PNP + 3 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Mode de raccordement: Connecteur cylindrique M12 x 1, 8 pôles, Température de process: –20 °C ... +100 °C
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


