Sick - Capteurs de niveau, LFP2000-G3NMB - 1058592

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de niveau, LFP2000-G3NMB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 12...30 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084533860

Réf. Sonepar

00067010596

Réf. Fournisseur

1058592

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

fiche

tension d'alimentation CA 50 Hz:

12...30 V

Capteurs de niveau, LFP Inox, LFP2000-G3NMB, Raccord process: G ¾ A, Longueur de sonde: 2.000 mm, Type de sonde: Sonde à tige en version hygiénique, Type d'application/forme: Standard, Signal de sortie: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 m

Les Atouts de l'article:

Capteurs de niveau, LFP Inox, LFP2000-G3NMB, Raccord process: G ¾ A, Longueur de sonde: 2.000 mm, Type de sonde: Sonde à tige en version hygiénique, Type d’application/forme: Standard, Signal de sortie: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Mode de raccordement: Connecteur cylindrique M12 x 1, 5 pôles, Température de process: –20 °C ... +150 °C, Forme du boîtier: Avec couvercle fermé

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.