Sick - Capteurs de niveau, LFP2900-G1NMB - 1065346

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - fiche
tension d'alimentation CA 50 Hz - 12...30 V
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084500282
Réf. Sonepar
00067010692
Réf. Fournisseur
1065346
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
fiche
tension d'alimentation CA 50 Hz:
12...30 V
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Capteurs de niveau, LFP Inox, LFP2900-G1NMB, Raccord process: G ¾ A, Longueur de sonde: 2.900 mm, Type de sonde: Sonde à tige en version hygiénique, Type d'application/forme: Standard, Signal de sortie: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 m
Les Atouts de l'article:
Capteurs de niveau, LFP Inox, LFP2900-G1NMB, Raccord process: G ¾ A, Longueur de sonde: 2.900 mm, Type de sonde: Sonde à tige en version hygiénique, Type d’application/forme: Standard, Signal de sortie: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Mode de raccordement: Connecteur cylindrique M12 x 1, 5 pôles, Température de process: –20 °C ... +150 °C, Forme du boîtier: Avec vitre en verre PMMA (verre acrylique)
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
Capteurs de niveau, LFP Inox, LFP2900-G1NMB, Raccord process: G ¾ A, Longueur de sonde: 2.900 mm, Type de sonde: Sonde à tige en version hygiénique, Type d’application/forme: Standard, Signal de sortie: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Mode de raccordement: Connecteur cylindrique M12 x 1, 5 pôles, Température de process: –20 °C ... +150 °C, Forme du boîtier: Avec vitre en verre PMMA (verre acrylique)
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


