Non retournable

Sick - Capteurs de niveau, LFV200-XASNATPML - 6037298

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • indice de protection (IP) - IP67

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067008675

Réf. Fournisseur

6037298

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Capteurs de niveau, LFV200, LFV200-XASNATPML, Raccord process: 1" NPT PN 64, Signal de sortie: Sortie de transistor PNP, Longueur de sonde: 115 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404, Matériau du boîtier: Acier in

Les Atouts de l'article:

Capteurs de niveau, LFV200, LFV200-XASNATPML, Raccord process: 1" NPT PN 64, Signal de sortie: Sortie de transistor PNP, Longueur de sonde: 115 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404, Matériau du boîtier: Acier inoxydable 1.4404, PEI, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, Température de process: –40 °C ... +100 °C

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick