Sick - Capteurs de niveau, LFV200-XATGBTPM - 6036363

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M12
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067006900
Réf. Fournisseur
6036363
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
Capteurs de niveau, LFV200, LFV200-XATGBTPM, Raccord process: G ¾ A PN 64, Signal de sortie: Sortie de transistor PNP, Longueur de sonde: 67 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404, Matériau du boîtier: Acier inoxydable 1.4404, PEI, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, Température de process: –40 °C ... +150 °C
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


