Sick - Capteurs de niveau, LFV200-XXTGACPVL - 6037307

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - fiche de raccordement, autres
indice de protection (IP) - IP65
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067008688
Réf. Fournisseur
6037307
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
fiche de raccordement, autres
indice de protection (IP):
IP65
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Capteurs de niveau, LFV200, LFV200-XXTGACPVL, Raccord process: G 1 A PN 64, Signal de sortie: Commutateur sans contact, Longueur de sonde: 115 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404, Matériau du boîtier: Acier ino
Les Atouts de l'article:
Capteurs de niveau, LFV200, LFV200-XXTGACPVL, Raccord process: G 1 A PN 64, Signal de sortie: Commutateur sans contact, Longueur de sonde: 115 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404, Matériau du boîtier: Acier inoxydable 1.4404, PEI, Mode de raccordement: Connecteur de vanne DIN 43650, Température de process: –40 °C ... +150 °C
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
Capteurs de niveau, LFV200, LFV200-XXTGACPVL, Raccord process: G 1 A PN 64, Signal de sortie: Commutateur sans contact, Longueur de sonde: 115 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404, Matériau du boîtier: Acier inoxydable 1.4404, PEI, Mode de raccordement: Connecteur de vanne DIN 43650, Température de process: –40 °C ... +150 °C
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


