Non retournable

Sick - Capteurs de niveau, LFV230-XASGBTPM0900 - 6043962

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de niveau, LFV230-XASGBTPM0900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067012517

Réf. Fournisseur

6043962

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs de niveau, LFV200, LFV230-XASGBTPM0900, Raccord process: G ¾ A PN 64, Signal de sortie: Sortie de transistor PNP, Longueur de sonde: 900 mm, Matériau du boîtier: Acier inoxydable 1.4404, PEI, Mode de raccordement: Connecteur mâle c

Les Atouts de l'article:

Capteurs de niveau, LFV200, LFV230-XASGBTPM0900, Raccord process: G ¾ A PN 64, Signal de sortie: Sortie de transistor PNP, Longueur de sonde: 900 mm, Matériau du boîtier: Acier inoxydable 1.4404, PEI, Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles, Température de process: –40 °C ... +100 °C

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick