nouveau

Sick - Capteurs de niveau, LFV330-XXGAVTVR0100 - 6090173

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de niveau, LFV330-XXGAVTVR0100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067029031

Réf. Fournisseur

6090173

Marque

Sick

Capteurs de niveau, LFV300, LFV330-XXGAVTVR0100, Raccord process: G 1 A PN 64, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 100 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404 (en option Ra ≤ 0,8 μm), Matéria

Les Atouts de l'article:

Capteurs de niveau, LFV300, LFV330-XXGAVTVR0100, Raccord process: G 1 A PN 64, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 100 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404 (en option Ra ≤ 0,8 μm), Matériau du boîtier: Acier inoxydable (coulée de précision) 316L, Mode de raccordement: M20 x 1,5, Température de process: –50 °C ... +250 °C

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.