Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Capteurs de niveau, UP56-214114 - 6041694

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 9...30 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067041694

Réf. Fournisseur

6041694

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

fiche

tension d'alimentation CA 50 Hz:

9...30 V

Capteurs de niveau, UP56, UP56-214114, Raccord process: G 2 A PN 6, Signal de sortie: 2 x NPN, Matériau du boîtier: Acier inoxydable 1.4571, PBT, TPU, FKM, Distance de détection dans un réservoir: 350 mm ... 3.400 mm, Distance de détection

Les Atouts de l'article:

Capteurs de niveau, UP56, UP56-214114, Raccord process: G 2 A PN 6, Signal de sortie: 2 x NPN, Matériau du boîtier: Acier inoxydable 1.4571, PBT, TPU, FKM, Distance de détection dans un réservoir: 350 mm ... 3.400 mm, Distance de détection dans un tube plongeur: 350 mm ... 8.000 mm, Mode de raccordement: Connecteur cylindrique M12 x 1, 5 pôles, Température de process: –25 °C ... +70 °C, Pression du process: 0 bar ... 6 bar, surpression, Écran: oui

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick