Non retournable

Sick - Capteurs de niveau, UP56-214172 - 6039864

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 9...30 V

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067039864

Réf. Fournisseur

6039864

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

fiche

tension d'alimentation CA 50 Hz:

9...30 V

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Capteurs de niveau, UP56, UP56-214172, Raccord process: G 2 A PN 6, Signal de sortie: 2 x PNP, Matériau du boîtier: PVDF, PBT, TPU, FKM, Distance de détection dans un réservoir: 350 mm ... 3.400 mm, Distance de détection dans un tube plonge

Les Atouts de l'article:

Capteurs de niveau, UP56, UP56-214172, Raccord process: G 2 A PN 6, Signal de sortie: 2 x PNP, Matériau du boîtier: PVDF, PBT, TPU, FKM, Distance de détection dans un réservoir: 350 mm ... 3.400 mm, Distance de détection dans un tube plongeur: 350 mm ... 8.000 mm, Mode de raccordement: Connecteur cylindrique M12 x 1, 5 pôles, Température de process: –25 °C ... +70 °C, Pression du process: 0 bar ... 6 bar, surpression, Écran: oui

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick