Sick - Capteurs de niveau, UP56-2141B8 - 6071459

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - fiche
tension d'alimentation CA 50 Hz - 9...30 V
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067015125
Réf. Fournisseur
6071459
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
fiche
tension d'alimentation CA 50 Hz:
9...30 V
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Capteurs de niveau, UP56, UP56-2141B8, Raccord process: 2'' NPT, Signal de sortie: 1 x PNP + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Matériau du boîtier: Acier inoxydable 1.4571, FKM, Distance de détection dans un réservoir: 350 mm ... 3.400 mm, Dis
Les Atouts de l'article:
Capteurs de niveau, UP56, UP56-2141B8, Raccord process: 2'' NPT, Signal de sortie: 1 x PNP + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Matériau du boîtier: Acier inoxydable 1.4571, FKM, Distance de détection dans un réservoir: 350 mm ... 3.400 mm, Distance de détection dans un tube plongeur: 350 mm ... 8.000 mm, Mode de raccordement: Connecteur cylindrique M12 x 1, 5 pôles, Température de process: –25 °C ... +70 °C, Pression du process: 0 bar ... 6 bar, surpression, Écran: non
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
Capteurs de niveau, UP56, UP56-2141B8, Raccord process: 2'' NPT, Signal de sortie: 1 x PNP + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Matériau du boîtier: Acier inoxydable 1.4571, FKM, Distance de détection dans un réservoir: 350 mm ... 3.400 mm, Distance de détection dans un tube plongeur: 350 mm ... 8.000 mm, Mode de raccordement: Connecteur cylindrique M12 x 1, 5 pôles, Température de process: –25 °C ... +70 °C, Pression du process: 0 bar ... 6 bar, surpression, Écran: non
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


