Sick - capteurs de pression, LFH-EBX40G1AF50SZ0 - 6069500

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, LFH-EBX40G1AF50SZ0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067015430

Réf. Fournisseur

6069500

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP68

capteurs de pression, LFH, LFH-EBX40G1AF50SZ0, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 0,4 bar, Précision: ≤ ± 0,25 %, de la plage pour la variante Enhanced p ≥ 0,25 bar, Raccord process: Sans

Les Atouts de l'article:

capteurs de pression, LFH, LFH-EBX40G1AF50SZ0, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar ... 0,4 bar, Précision: ≤ ± 0,25 %, de la plage pour la variante Enhanced p ≥ 0,25 bar, Raccord process: Sans raccord process, Température de process: –10 °C ... +85 °C, Interface de communication: -, Signal de sortie: 4 mA ... 20 mA, 2 conducteurs, Mode de raccordement: Sortie de câble FEP, 50 m, IP68, Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC, Particularité: Version Enhanced

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick