fin de vie

Sick - capteurs de pression, LFH-EW010G1VS20ZZ0 - 6076504

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de pression, LFH-EW010G1VS20ZZ0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067019189

Réf. Fournisseur

6076504

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP68

capteurs de pression, LFH, LFH-EW010G1VS20ZZ0, Plage de mesure: 0 mH2O ... 10 mH2O, Précision: ? ± 0,25 % de la plage pour la variante Enhanced p ? 0,25 bar, Température de process: ?10 °C ... +50 °C, Signal de sortie: 0 V ... 10 V, 3 condu